FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F1B075C CANALE CHIUSO 75x50-0.7-1M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 75 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
8 M
EAN
8029210034645
Codice prodotto
FCZA3S03F1B075C
Cod. produttore
A3S03F1B075C
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
75 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
1000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Sezione utile:
3750 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.13 kg/m