FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F1B050B CANALE CHIUSO 50x50-0.6-1M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 50 mm 
- Altezza - 52 mm 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
- Lunghezza - 1000 mm 
Confezione
- 12 M 
EAN
8029210034638
Codice prodotto
FCZA3S03F1B050B
Cod. produttore
A3S03F1B050B
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
1000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
0.85 kg/m