FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D400H CANALE AERATO 400X100-1.2-3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 102 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 40000 mm²
Confezione
6 M
EAN
8029210034607
Codice prodotto
FCZA3S01F3D400H
Cod. produttore
A3S01F3D400H
Produttore
FCZ
Altezza:
102 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
40000 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.