pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C300F CANALE AERATO 300X75-1.0-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C300F CANALE AERATO            300X75-1.0-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 22500 mm²

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210034522

Codice prodotto

FCZA3S01F3C300F

Cod. produttore

A3S01F3C300F

Produttore

FCZ

Altezza:

77 mm

Larghezza:

300 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

22500 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

Fori di montaggio sul fondo:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.