FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B150D CANALE AERATO 150X50-0.8-3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8029210034423
Codice prodotto
FCZA3S01F3B150D
Cod. produttore
A3S01F3B150D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
7500 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.