FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3B100C CANALE AERATO 100X50-0.7-3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 52 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 0.7 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 5000 mm²
Confezione
1 M
EAN
8029210034416
Codice prodotto
FCZA3S01F3B100C
Cod. produttore
A3S01F3B100C
Produttore
FCZ
Altezza:
52 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
0.7 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
5000 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.