pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2C300F CANALE AERATO 300X75-1.0-2M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2C300F CANALE AERATO            300X75-1.0-2M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

8029210034287

Codice prodotto

FCZA3S01F2C300F

Cod. produttore

A3S01F2C300F

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Sezione utile:

22500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

3.27 kg/m

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CANALE AERATO 300X75-1.0-2M S… Canale / Passerella portacavi