pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2C075C CANALE AERATO 75X75-0.7-2M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2C075C CANALE AERATO             75X75-0.7-2M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

8029210034249

Codice prodotto

FCZA3S01F2C075C

Cod. produttore

A3S01F2C075C

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

75 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.7 mm

Sezione utile:

5625 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

1.25 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.