FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F2B200D CANALE AERATO 200X50-0.8-2M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
8029210034195
Codice prodotto
FCZA3S01F2B200D
Cod. produttore
A3S01F2B200D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.82 kg/m