pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I90MXE050M BLOCCA COPERCHIO FORO=6,5X13 50X25-2,0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a filo - no

  • Materiale - Acciaio inox

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210095226

Codice prodotto

FCZA3I90MXE050M

Cod. produttore

A3I90MXE050M

Produttore

FCZ

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Materiale:

Acciaio inox

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da blocca coperchio a vite, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.