FEMI-CZ SPA - FCZA3I55A1B010D SEPARATORE CURVA 45 SALITA 050-R100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 50 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Altri
Lunghezza - 157 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210032627
Codice prodotto
FCZA3I55A1B010D
Cod. produttore
A3I55A1B010D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Altri
Lunghezza:
157 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi