pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I50G3D025D SEPARATORE 100-0,8-3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I50G3D025D SEPARATORE                  100-0,8-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 98 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Modello - Profilo a L

  • Con fori di fissaggio -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 30 M

EAN

8029210114040

Codice prodotto

FCZA3I50G3D025D

Cod. produttore

A3I50G3D025D

Produttore

FCZ

Altezza del separatore:

98 mm

Lunghezza:

3000 mm

Modello:

Profilo a L

Con fori di fissaggio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.