FEMI-CZ SPA - FCZA3I50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 74 mm
Lunghezza - 3000 mm
Modello - Profilo a L
Con fori di fissaggio - sì
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
30 M
EAN
8029210114033
Codice prodotto
FCZA3I50G3C025D
Cod. produttore
A3I50G3C025D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
74 mm
Lunghezza:
3000 mm
Modello:
Profilo a L
Con fori di fissaggio:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.