FEMI-CZ SPA - FCZA3I48F1C075D DERIVAZIONE X VERTICALE 75x75-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8029210032320
Codice prodotto
FCZA3I48F1C075D
Cod. produttore
A3I48F1C075D
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi