pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I47F1C300D DERIV. X VERTICALE VP 300X75-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I47F1C300D DERIV. X VERTICALE VP     300X75-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210032122

Codice prodotto

FCZA3I47F1C300D

Cod. produttore

A3I47F1C300D

Produttore

FCZ

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. X VERTICALE VP 300X75-R 100 I… Derivazione verticale a T per canale / passerella portacavi