pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I38F1C300D CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 300X75-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I38F1C300D CURVA 90 BAS. VAR. PIANO  300X75-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210029962

Codice prodotto

FCZA3I38F1C300D

Cod. produttore

A3I38F1C300D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva 90° basso con var. piano, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.