FEMI-CZ SPA - FCZA3I35G1D150D COPERC. CURVA 30 BASSO 150(100)-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Larghezza - 150 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 156 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8029210029535
Codice prodotto
FCZA3I35G1D150D
Cod. produttore
A3I35G1D150D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
156 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)



