pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1B500D COPERC. CURVA 45 BASSO 500(50)-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 157 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210028941

Codice prodotto

FCZA3I34G1B500D

Cod. produttore

A3I34G1B500D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

157 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.