FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1B300D COPERC. CURVA 45 BASSO 300(50)-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 45° 
- Larghezza - 300 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Materiale - Acciaio 
- Lunghezza - 157 mm 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8029210028927
Codice prodotto
FCZA3I34G1B300D
Cod. produttore
A3I34G1B300D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
157 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.