FEMI-CZ SPA - FCZA3I34G1B050D COPERC. CURVA 45 BASSO 50(50)-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 50 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 157 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8029210028873
Codice prodotto
FCZA3I34G1B050D
Cod. produttore
A3I34G1B050D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
157 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)