pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1D500D COPERC. CURVA 90 BASSO 500(100)-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1D500D COPERC. CURVA 90 BASSO  500(100)-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 230 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8015269029329

Codice prodotto

FCZA3I33G1D500D

Cod. produttore

A3I33G1D500D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

230 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 90 BASSO 500(100)-R 100 I… Accessori e ricambi per sistema portacavi