FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1C600D COPERC. CURVA 90 BASSO 600(75)-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 600 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 205 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8029210028552
Codice prodotto
FCZA3I33G1C600D
Cod. produttore
A3I33G1C600D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
205 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)