FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1B600D COPERC. CURVA 90 BASSO 600(50)-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Larghezza - 600 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Materiale - Acciaio inox 
- Lunghezza - 180 mm 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8029210028477
Codice prodotto
FCZA3I33G1B600D
Cod. produttore
A3I33G1B600D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
180 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)



