pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I32G1P150D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 150-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I32G1P150D COPERCHIO CURVA 30 ALTO      150-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 122 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210028095

Codice prodotto

FCZA3I32G1P150D

Cod. produttore

A3I32G1P150D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

30°

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

122 mm

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.