FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X75 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8029210027043
Codice prodotto
FCZA3I26FXC200H
Cod. produttore
A3I26FXC200H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Materiale:
Acciaio
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.