pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200x50 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210026961

Codice prodotto

FCZA3I26FXB200H

Cod. produttore

A3I26FXB200H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.