FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXD150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 98 mm
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
8 PZ
EAN
8029210026879
Codice prodotto
FCZA3I24AXD150H
Cod. produttore
A3I24AXD150H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
98 mm
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


