pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 50X75

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE   50X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 73 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210026787

Codice prodotto

FCZA3I24AXC050H

Cod. produttore

A3I24AXC050H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

73 mm

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.