pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I23G1P600D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 600(25) I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Larghezza lato piccolo - 600 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210026695

Codice prodotto

FCZA3I23G1P600D

Cod. produttore

A3I23G1P600D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

600 mm

Larghezza lato piccolo:

600 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.