FEMI-CZ SPA - FCZA3I23G1P075D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 75(25) I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 75 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio inox
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
1 PZ
EAN
8029210026626
Codice prodotto
FCZA3I23G1P075D
Cod. produttore
A3I23G1P075D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no



