FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G6P400D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 400-300 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8029210025735
Codice prodotto
FCZA3I21G6P400D
Cod. produttore
A3I21G6P400D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile