FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G1P100D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 100-50 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 100 mm 
- Larghezza lato piccolo - 50 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione destra 
- Materiale - Acciaio inox 
- Adatto per passerella a traversini - no 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8029210025605
Codice prodotto
FCZA3I21G1P100D
Cod. produttore
A3I21G1P100D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no


