FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G7P600D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 600-400 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 600 mm 
- Larghezza lato piccolo - 400 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica 
- Materiale - Acciaio inox 
- Adatto per passerella a traversini - no 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8029210025094
Codice prodotto
FCZA3I20G7P600D
Cod. produttore
A3I20G7P600D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
600 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no



