FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G1P075D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 75-50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio inox
Adatto per passerella a traversini - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210024912
Codice prodotto
FCZA3I20G1P075D
Cod. produttore
A3I20G1P075D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no


