FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1D150D DERIVAZIONE X ORIZZ. 150x100-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio inox
Confezione
2 PZ
EAN
8029210024288
Codice prodotto
FCZA3I17F1D150D
Cod. produttore
A3I17F1D150D
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi