FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1B500F DERIVAZIONE X ORIZZ. 500x50-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio inox
Confezione
2 PZ
EAN
8029210024172
Codice prodotto
FCZA3I17F1B500F
Cod. produttore
A3I17F1B500F
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi