FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1B150D DERIVAZIONE X ORIZZ. 150x50-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza del canale portacavi - 52 mm 
- Larghezza del canale portacavi - 150 mm 
- Raggio interno di curvatura - 100 mm 
- Modello - Senza giunto 
- Materiale - Acciaio inox 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8029210024134
Codice prodotto
FCZA3I17F1B150D
Cod. produttore
A3I17F1B150D
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi



