pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1B100D DERIVAZIONE X ORIZZ. 100x50-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1B100D DERIVAZIONE X ORIZZ.      100x50-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210024127

Codice prodotto

FCZA3I17F1B100D

Cod. produttore

A3I17F1B100D

Produttore

FCZ

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.