FEMI-CZ SPA - FCZA3I15G1P200D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 200-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 200 mm 
- Adatto per canale / passerella portacavi - sì 
- Materiale - Acciaio 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
8029210024059
Codice prodotto
FCZA3I15G1P200D
Cod. produttore
A3I15G1P200D
Produttore
FCZ
Larghezza:
200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


