pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C150D DERIVAZIONE LATERALE 150X75-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C150D DERIVAZIONE LATERALE      150X75-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210023557

Codice prodotto

FCZA3I14F1C150D

Cod. produttore

A3I14F1C150D

Produttore

FCZ

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

150 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.