pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1B100D DERIVAZIONE LATERALE 100X50-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1B100D DERIVAZIONE LATERALE      100X50-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210023465

Codice prodotto

FCZA3I14F1B100D

Cod. produttore

A3I14F1B100D

Produttore

FCZ

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

100 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE LATERALE 100X50-R 100 I… Derivazione laterale per canale / passerella portacavi