FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P050D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 50-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 45° 
- Larghezza - 50 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Materiale - Acciaio inox 
- Lunghezza - 157 mm 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
8029210023021
Codice prodotto
FCZA3I11G1P050D
Cod. produttore
A3I11G1P050D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
157 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


