pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P600D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 600-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P600D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ.    600-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 730 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210022772

Codice prodotto

FCZA3I10G1P600D

Cod. produttore

A3I10G1P600D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

600 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

730 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.