FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P050D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 50-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 50 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 180 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8029210022697
Codice prodotto
FCZA3I10G1P050D
Cod. produttore
A3I10G1P050D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
180 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.