FEMI-CZ SPA - FCZA3I10F1B075D CURVA 90 ORIZZONTALE 75X50-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
8 PZ
EAN
8029210022468
Codice prodotto
FCZA3I10F1B075D
Cod. produttore
A3I10F1B075D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi