pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-2M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R200B COPERCHIO CANALE            200-0.6-2M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 8 M

EAN

8029210022222

Codice prodotto

FCZA3I05G2R200B

Cod. produttore

A3I05G2R200B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

200 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.