FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R050B COPERCHIO CANALE 50-0.6-2M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 50 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
24 M
EAN
8029210022185
Codice prodotto
FCZA3I05G2R050B
Cod. produttore
A3I05G2R050B
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
50 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Altri