pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F7C300F CANALE CHIUSO 300x75-1.0-05M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210021980

Codice prodotto

FCZA3I03F7C300F

Cod. produttore

A3I03F7C300F

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

300 mm

Altezza:

77 mm

Lunghezza:

500 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Sezione utile:

22500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Peso:

1.9 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.