pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F7B050B CANALE CHIUSO 50x50-0.6-0,5M

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8029210021850

Codice prodotto

FCZA3I03F7B050B

Cod. produttore

A3I03F7B050B

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

50 mm

Altezza:

52 mm

Lunghezza:

500 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Sezione utile:

2500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Peso:

0.43 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.