FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D500H CANALE CHIUSO 500X100-1.2-3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 102 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 50000 mm²
Confezione
6 M
EAN
8029210021836
Codice prodotto
FCZA3I03F3D500H
Cod. produttore
A3I03F3D500H
Produttore
FCZ
Altezza:
102 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
50000 mm²
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.